Eriks

Tuyau PVC souple transparent sans insertion 7X1.5mm/50m

  • ERIKS:14882232
Image 1
Tuyau PVC souple transparent sans insertion.

Caractéristiques
• Tuyau continu en PVC sans inserts
• Convient pour les produits alimentaires
• Pour une utilisation sans pression
• Non résistant à l'huile et à l'essence

Normes et homologations
• CFR 21 FDA 175.300, EN 1935/2004 ainsi que 10/2011
• Tolérances selon EN 1307:2008

Plage de température:
• -20°C à +55°C

Dureté:
• 75 +/-5° Shore

Matériau:
• PVC souple, lisse
• transparent

Inserts:
• aucune

Options
• Rapport de test d'impression
Ajouter à la liste

5.50 CHF/ Mètrehors TVA

5.95 CHFTVA incluse

941,7 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5.50 CHF

-

50+

2.65 CHF

51.82%

100+

2.43 CHF

55.82%

150+

2.00 CHF

63.64%

200+

1.62 CHF

70.55%

400+

1.57 CHF

71.45%

800+

1.41 CHF

74.36%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau du tuyau
PVC, mou
Diamètre intérieur
7 mm
Épaisseur de paroi
1.5 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Plage de température
de -20 jusqu'à 55 °C
Longueur du rouleau
50 m
Couleur
Transparent
Certicat FDA
Oui
Dureté
75 Shore A