Eriks

Tuyau PVC souple transparent sans insertion 6x1.5/100m

  • ERIKS:14902532
Image 1
Tuyau PVC souple transparent sans insertion.

Caractéristiques
• Tuyau continu en PVC sans inserts
• Convient pour les produits alimentaires
• Pour une utilisation sans pression
• Non résistant à l'huile et à l'essence

Normes et homologations
• CFR 21 FDA 175.300, EN 1935/2004 ainsi que 10/2011
• Tolérances selon EN 1307:2008

Plage de température:
• -20°C à +55°C

Dureté:
• 75 +/-5° Shore

Matériau:
• PVC souple, lisse
• transparent

Inserts:
• aucune

Options
• Rapport de test d'impression
Ajouter à la liste

5.10 CHF/ Mètrehors TVA

5.51 CHFTVA incluse

1573 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5.10 CHF

-

100+

2.22 CHF

56.47%

200+

1.57 CHF

69.22%

300+

1.35 CHF

73.53%

400+

1.30 CHF

74.51%

800+

1.25 CHF

75.49%

1600+

1.19 CHF

76.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150