Eriks

Tuyau PVC souple transparent sans insertion 50X5mm/25m

  • ERIKS:14882256
Image 1
Tuyau PVC souple transparent sans insertion.

Caractéristiques
• Tuyau continu en PVC sans inserts
• Convient pour les produits alimentaires
• Pour une utilisation sans pression
• Non résistant à l'huile et à l'essence

Normes et homologations
• CFR 21 FDA 175.300, EN 1935/2004 ainsi que 10/2011
• Tolérances selon EN 1307:2008

Plage de température:
• -20°C à +55°C

Dureté:
• 75 +/-5° Shore

Matériau:
• PVC souple, lisse
• transparent

Inserts:
• aucune

Options
• Rapport de test d'impression
Ajouter à la liste

47.60 CHF/ Mètrehors TVA

51.46 CHFTVA incluse

125 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

47.60 CHF

-

25+

22.00 CHF

53.78%

50+

20.90 CHF

56.09%

75+

19.90 CHF

58.19%

100+

17.90 CHF

62.39%

200+

17.30 CHF

63.66%

400+

16.80 CHF

64.71%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau du tuyau
PVC, mou
Diamètre intérieur
50 mm
Épaisseur de paroi
5 mm
Diamètre extérieur
60 mm
Plage de température
de -20 jusqu'à 55 °C
Longueur du rouleau
25 m
Couleur
Transparent
Certicat FDA
Oui
Dureté
75 Shore A