Eriks

Tuyau PVC souple transparent sans insertion 40X4.5mm/25m

  • ERIKS:14902541
Image 1
Tuyau PVC souple transparent sans insertion.

Caractéristiques
• Tuyau continu en PVC sans inserts
• Convient pour les produits alimentaires
• Pour une utilisation sans pression
• Non résistant à l'huile et à l'essence

Normes et homologations
• CFR 21 FDA 175.300, EN 1935/2004 ainsi que 10/2011
• Tolérances selon EN 1307:2008

Plage de température:
• -20°C à +55°C

Dureté:
• 75 +/-5° Shore

Matériau:
• PVC souple, lisse
• transparent

Inserts:
• aucune

Options
• Rapport de test d'impression
Ajouter à la liste

37.80 CHF/ Mètrehors TVA

40.86 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 07.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

37.80 CHF

-

25+

20.60 CHF

45.50%

50+

17.40 CHF

53.97%

75+

16.50 CHF

56.35%

100+

15.00 CHF

60.32%

200+

14.50 CHF

61.64%

400+

14.10 CHF

62.70%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau du tuyau
PVC, mou
Diamètre intérieur
40 mm
Épaisseur de paroi
4.5 mm
Diamètre extérieur
49 mm
Plage de température
de -20 jusqu'à 55 °C
Longueur du rouleau
25 m
Couleur
Transparent
Certicat FDA
Oui
Dureté
75 Shore A