Eriks

Tuyau PVC souple transparent sans insertion 3X1mm/100m

  • ERIKS:14882227
Image 1
Tuyau PVC souple transparent sans insertion.

Caractéristiques
• Tuyau continu en PVC sans inserts
• Convient pour les produits alimentaires
• Pour une utilisation sans pression
• Non résistant à l'huile et à l'essence

Normes et homologations
• CFR 21 FDA 175.300, EN 1935/2004 ainsi que 10/2011
• Tolérances selon EN 1307:2008

Plage de température:
• -20°C à +55°C

Dureté:
• 75 +/-5° Shore

Matériau:
• PVC souple, lisse
• transparent

Inserts:
• aucune

Options
• Rapport de test d'impression
Ajouter à la liste

2.97 CHF/ Mètrehors TVA

3.21 CHFTVA incluse

8345 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2.97 CHF

-

100+

1.35 CHF

54.55%

200+

1.30 CHF

56.23%

300+

0.98 CHF

67.00%

400+

0.87 CHF

70.71%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau du tuyau
PVC, mou
Diamètre intérieur
3 mm
Épaisseur de paroi
1 mm
Diamètre extérieur
5 mm
Plage de température
de -20 jusqu'à 55 °C
Longueur du rouleau
100 m
Couleur
Transparent
Certicat FDA
Oui
Dureté
75 Shore A