Eriks

Tuyau PVC souple transparent sans insertion 38X5mm/25m

  • ERIKS:14882253
Image 1
Tuyau PVC souple transparent sans insertion.

Caractéristiques
• Tuyau continu en PVC sans inserts
• Convient pour les produits alimentaires
• Pour une utilisation sans pression
• Non résistant à l'huile et à l'essence

Normes et homologations
• CFR 21 FDA 175.300, EN 1935/2004 ainsi que 10/2011
• Tolérances selon EN 1307:2008

Plage de température:
• -20°C à +55°C

Dureté:
• 75 +/-5° Shore

Matériau:
• PVC souple, lisse
• transparent

Inserts:
• aucune

Options
• Rapport de test d'impression
Ajouter à la liste

30.60 CHF/ Mètrehors TVA

33.08 CHFTVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

30.60 CHF

-

25+

16.70 CHF

45.42%

50+

14.10 CHF

53.92%

75+

13.40 CHF

56.21%

100+

12.10 CHF

60.46%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau du tuyau
PVC, mou
Diamètre intérieur
38 mm
Épaisseur de paroi
5 mm
Diamètre extérieur
48 mm
Plage de température
de -20 jusqu'à 55 °C
Longueur du rouleau
25 m
Couleur
Transparent
Certicat FDA
Oui
Dureté
75 Shore A