Eriks

Tuyau PVC souple transparent sans insertion 35X4mm/25m

  • ERIKS:14902540
Image 1
Tuyau PVC souple transparent sans insertion.

Caractéristiques
• Tuyau continu en PVC sans inserts
• Convient pour les produits alimentaires
• Pour une utilisation sans pression
• Non résistant à l'huile et à l'essence

Normes et homologations
• CFR 21 FDA 175.300, EN 1935/2004 ainsi que 10/2011
• Tolérances selon EN 1307:2008

Plage de température:
• -20°C à +55°C

Dureté:
• 75 +/-5° Shore

Matériau:
• PVC souple, lisse
• transparent

Inserts:
• aucune

Options
• Rapport de test d'impression
Ajouter à la liste

34.60 CHF/ Mètrehors TVA

37.40 CHFTVA incluse

420 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

34.60 CHF

-

25+

18.70 CHF

45.95%

50+

15.80 CHF

54.34%

75+

15.10 CHF

56.36%

100+

13.40 CHF

61.27%

200+

13.00 CHF

62.43%

400+

12.60 CHF

63.58%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau du tuyau
PVC, mou
Diamètre intérieur
35 mm
Épaisseur de paroi
4 mm
Diamètre extérieur
43 mm
Plage de température
de -20 jusqu'à 55 °C
Longueur du rouleau
25 m
Couleur
Transparent
Certicat FDA
Oui
Dureté
75 Shore A