Eriks

Tuyau PVC souple transparent sans insertion 32X6mm/25m

  • ERIKS:14882252
Image 1
Tuyau PVC souple transparent sans insertion.

Caractéristiques
• Tuyau continu en PVC sans inserts
• Convient pour les produits alimentaires
• Pour une utilisation sans pression
• Non résistant à l'huile et à l'essence

Normes et homologations
• CFR 21 FDA 175.300, EN 1935/2004 ainsi que 10/2011
• Tolérances selon EN 1307:2008

Plage de température:
• -20°C à +55°C

Dureté:
• 75 +/-5° Shore

Matériau:
• PVC souple, lisse
• transparent

Inserts:
• aucune

Options
• Rapport de test d'impression
Ajouter à la liste

34.20 CHF/ Mètrehors TVA

36.97 CHFTVA incluse

96,5 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

34.20 CHF

-

25+

18.50 CHF

45.91%

50+

15.70 CHF

54.09%

75+

14.10 CHF

58.77%

100+

12.70 CHF

62.87%

200+

12.40 CHF

63.74%

400+

12.00 CHF

64.91%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau du tuyau
PVC, mou
Diamètre intérieur
32 mm
Épaisseur de paroi
6 mm
Diamètre extérieur
44 mm
Plage de température
de -20 jusqu'à 55 °C
Longueur du rouleau
25 m
Couleur
Transparent
Certicat FDA
Oui
Dureté
75 Shore A