Eriks

Tuyau PVC souple transparent sans insertion 32X4mm/25m

  • ERIKS:14902539
Image 1
Tuyau PVC souple transparent sans insertion.

Caractéristiques
• Tuyau continu en PVC sans inserts
• Convient pour les produits alimentaires
• Pour une utilisation sans pression
• Non résistant à l'huile et à l'essence

Normes et homologations
• CFR 21 FDA 175.300, EN 1935/2004 ainsi que 10/2011
• Tolérances selon EN 1307:2008

Plage de température:
• -20°C à +55°C

Dureté:
• 75 +/-5° Shore

Matériau:
• PVC souple, lisse
• transparent

Inserts:
• aucune

Options
• Rapport de test d'impression
Ajouter à la liste

42.20 CHF/ Mètrehors TVA

45.62 CHFTVA incluse

75 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

42.20 CHF

-

25+

22.80 CHF

45.97%

50+

19.40 CHF

54.03%

75+

17.40 CHF

58.77%

100+

15.70 CHF

62.80%

200+

15.30 CHF

63.74%

400+

14.80 CHF

64.93%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau du tuyau
PVC, mou
Diamètre intérieur
32 mm
Épaisseur de paroi
4 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Plage de température
de -20 jusqu'à 55 °C
Longueur du rouleau
25 m
Couleur
Transparent
Certicat FDA
Oui
Dureté
75 Shore A