Eriks

Tuyau PVC souple transparent sans insertion 30X5mm/25m

  • ERIKS:14882251
Image 1
Tuyau PVC souple transparent sans insertion.

Caractéristiques
• Tuyau continu en PVC sans inserts
• Convient pour les produits alimentaires
• Pour une utilisation sans pression
• Non résistant à l'huile et à l'essence

Normes et homologations
• CFR 21 FDA 175.300, EN 1935/2004 ainsi que 10/2011
• Tolérances selon EN 1307:2008

Plage de température:
• -20°C à +55°C

Dureté:
• 75 +/-5° Shore

Matériau:
• PVC souple, lisse
• transparent

Inserts:
• aucune

Options
• Rapport de test d'impression
Ajouter à la liste

24.90 CHF/ Mètrehors TVA

26.92 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.01.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

24.90 CHF

-

25+

13.70 CHF

44.98%

50+

11.70 CHF

53.01%

75+

11.00 CHF

55.82%

100+

10.50 CHF

57.83%

200+

10.10 CHF

59.44%

400+

9.80 CHF

60.64%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau du tuyau
PVC, mou
Diamètre intérieur
30 mm
Épaisseur de paroi
5 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Plage de température
de -20 jusqu'à 55 °C
Longueur du rouleau
25 m
Couleur
Transparent
Certicat FDA
Oui
Dureté
75 Shore A