Eriks

Tuyau PVC souple transparent sans insertion 30X4mm/25m

  • ERIKS:14882250
Image 1
Tuyau PVC souple transparent sans insertion.

Caractéristiques
• Tuyau continu en PVC sans inserts
• Convient pour les produits alimentaires
• Pour une utilisation sans pression
• Non résistant à l'huile et à l'essence

Normes et homologations
• CFR 21 FDA 175.300, EN 1935/2004 ainsi que 10/2011
• Tolérances selon EN 1307:2008

Plage de température:
• -20°C à +55°C

Dureté:
• 75 +/-5° Shore

Matériau:
• PVC souple, lisse
• transparent

Inserts:
• aucune

Options
• Rapport de test d'impression
Ajouter à la liste

41.60 CHF/ Mètrehors TVA

44.97 CHFTVA incluse

74 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

41.60 CHF

-

25+

15.20 CHF

63.46%

50+

11.90 CHF

71.39%

75+

11.20 CHF

73.08%

100+

10.80 CHF

74.04%

200+

10.50 CHF

74.76%

400+

10.10 CHF

75.72%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau du tuyau
PVC, mou
Diamètre intérieur
30 mm
Épaisseur de paroi
4 mm
Diamètre extérieur
38 mm
Plage de température
de -20 jusqu'à 55 °C
Longueur du rouleau
25 m
Couleur
Transparent
Certicat FDA
Oui
Dureté
75 Shore A