Eriks

Tuyau PVC souple transparent sans insertion 28X4mm/25m

  • ERIKS:14882248
Image 1
Tuyau PVC souple transparent sans insertion.

Caractéristiques
• Tuyau continu en PVC sans inserts
• Convient pour les produits alimentaires
• Pour une utilisation sans pression
• Non résistant à l'huile et à l'essence

Normes et homologations
• CFR 21 FDA 175.300, EN 1935/2004 ainsi que 10/2011
• Tolérances selon EN 1307:2008

Plage de température:
• -20°C à +55°C

Dureté:
• 75 +/-5° Shore

Matériau:
• PVC souple, lisse
• transparent

Inserts:
• aucune

Options
• Rapport de test d'impression
Ajouter à la liste

33.20 CHF/ Mètrehors TVA

35.89 CHFTVA incluse

421 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

33.20 CHF

-

25+

12.00 CHF

63.86%

50+

9.45 CHF

71.54%

75+

8.55 CHF

74.25%

100+

7.75 CHF

76.66%

200+

7.55 CHF

77.26%

400+

7.25 CHF

78.16%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau du tuyau
PVC, mou
Diamètre intérieur
28 mm
Épaisseur de paroi
4 mm
Diamètre extérieur
36 mm
Plage de température
de -20 jusqu'à 55 °C
Longueur du rouleau
25 m
Couleur
Transparent
Certicat FDA
Oui
Dureté
75 Shore A