Eriks

Tuyau PVC souple transparent sans insertion 25X3mm/50m

  • ERIKS:14902538
Image 1
Tuyau PVC souple transparent sans insertion.

Caractéristiques
• Tuyau continu en PVC sans inserts
• Convient pour les produits alimentaires
• Pour une utilisation sans pression
• Non résistant à l'huile et à l'essence

Normes et homologations
• CFR 21 FDA 175.300, EN 1935/2004 ainsi que 10/2011
• Tolérances selon EN 1307:2008

Plage de température:
• -20°C à +55°C

Dureté:
• 75 +/-5° Shore

Matériau:
• PVC souple, lisse
• transparent

Inserts:
• aucune

Options
• Rapport de test d'impression
Ajouter à la liste

23.50 CHF/ Mètrehors TVA

25.40 CHFTVA incluse

189 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

23.50 CHF

-

50+

8.10 CHF

65.53%

100+

6.05 CHF

74.26%

150+

6.00 CHF

74.47%

200+

5.85 CHF

75.11%

400+

5.60 CHF

76.17%

800+

5.40 CHF

77.02%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau du tuyau
PVC, mou
Diamètre intérieur
25 mm
Épaisseur de paroi
3 mm
Diamètre extérieur
31 mm
Plage de température
de -20 jusqu'à 55 °C
Longueur du rouleau
50 m
Couleur
Transparent
Certicat FDA
Oui
Dureté
75 Shore A