Eriks

Tuyau PVC souple transparent sans insertion 19X2.5mm/50m

  • ERIKS:14902536
Image 1
Tuyau PVC souple transparent sans insertion.

Caractéristiques
• Tuyau continu en PVC sans inserts
• Convient pour les produits alimentaires
• Pour une utilisation sans pression
• Non résistant à l'huile et à l'essence

Normes et homologations
• CFR 21 FDA 175.300, EN 1935/2004 ainsi que 10/2011
• Tolérances selon EN 1307:2008

Plage de température:
• -20°C à +55°C

Dureté:
• 75 +/-5° Shore

Matériau:
• PVC souple, lisse
• transparent

Inserts:
• aucune

Options
• Rapport de test d'impression
Ajouter à la liste

18.90 CHF/ Mètrehors TVA

20.43 CHFTVA incluse

85,7 En stock - Date de livraison estimée 26.10.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

18.90 CHF

-

50+

7.20 CHF

61.90%

100+

5.60 CHF

70.37%

150+

5.30 CHF

71.96%

200+

5.15 CHF

72.75%

400+

4.97 CHF

73.70%

800+

4.81 CHF

74.55%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau du tuyau
PVC, mou
Diamètre intérieur
19 mm
Épaisseur de paroi
2.5 mm
Diamètre extérieur
24 mm
Plage de température
de -20 jusqu'à 55 °C
Longueur du rouleau
50 m
Couleur
Transparent
Certicat FDA
Oui
Dureté
75 Shore A