Eriks

Tuyau PVC souple transparent sans insertion 18X3mm/50m

  • ERIKS:14902535
Image 1
Tuyau PVC souple transparent sans insertion.

Caractéristiques
• Tuyau continu en PVC sans inserts
• Convient pour les produits alimentaires
• Pour une utilisation sans pression
• Non résistant à l'huile et à l'essence

Normes et homologations
• CFR 21 FDA 175.300, EN 1935/2004 ainsi que 10/2011
• Tolérances selon EN 1307:2008

Plage de température:
• -20°C à +55°C

Dureté:
• 75 +/-5° Shore

Matériau:
• PVC souple, lisse
• transparent

Inserts:
• aucune

Options
• Rapport de test d'impression
Ajouter à la liste

18.70 CHF/ Mètrehors TVA

20.21 CHFTVA incluse

230 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

18.70 CHF

-

50+

7.00 CHF

62.57%

100+

6.70 CHF

64.17%

150+

5.75 CHF

69.25%

200+

5.10 CHF

72.73%

400+

4.92 CHF

73.69%

800+

4.76 CHF

74.55%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau du tuyau
PVC, mou
Diamètre intérieur
18 mm
Épaisseur de paroi
2.5 mm
Diamètre extérieur
23 mm
Plage de température
de -20 jusqu'à 55 °C
Longueur du rouleau
50 m
Couleur
Transparent
Certicat FDA
Oui
Dureté
75 Shore A