Eriks

Tuyau PVC souple transparent sans insertion 15X3mm/50m

  • ERIKS:14882245
Image 1
Tuyau PVC souple transparent sans insertion.

Caractéristiques
• Tuyau continu en PVC sans inserts
• Convient pour les produits alimentaires
• Pour une utilisation sans pression
• Non résistant à l'huile et à l'essence

Normes et homologations
• CFR 21 FDA 175.300, EN 1935/2004 ainsi que 10/2011
• Tolérances selon EN 1307:2008

Plage de température:
• -20°C à +55°C

Dureté:
• 75 +/-5° Shore

Matériau:
• PVC souple, lisse
• transparent

Inserts:
• aucune

Options
• Rapport de test d'impression
Ajouter à la liste

17.10 CHF/ Mètrehors TVA

18.49 CHFTVA incluse

780 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17.10 CHF

-

50+

6.35 CHF

62.87%

100+

6.05 CHF

64.62%

150+

5.75 CHF

66.37%

200+

4.65 CHF

72.81%

400+

4.54 CHF

73.45%

800+

4.43 CHF

74.09%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau du tuyau
PVC, mou
Diamètre intérieur
15 mm
Épaisseur de paroi
3 mm
Diamètre extérieur
21 mm
Plage de température
de -20 jusqu'à 55 °C
Longueur du rouleau
50 m
Couleur
Transparent
Certicat FDA
Oui
Dureté
75 Shore A