Eriks

Tuyau PVC souple transparent sans insertion 14X2mm/50m

  • ERIKS:14882244
Image 1
Tuyau PVC souple transparent sans insertion.

Caractéristiques
• Tuyau continu en PVC sans inserts
• Convient pour les produits alimentaires
• Pour une utilisation sans pression
• Non résistant à l'huile et à l'essence

Normes et homologations
• CFR 21 FDA 175.300, EN 1935/2004 ainsi que 10/2011
• Tolérances selon EN 1307:2008

Plage de température:
• -20°C à +55°C

Dureté:
• 75 +/-5° Shore

Matériau:
• PVC souple, lisse
• transparent

Inserts:
• aucune

Options
• Rapport de test d'impression
Ajouter à la liste

10.30 CHF/ Mètrehors TVA

11.13 CHFTVA incluse

37 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10.30 CHF

-

50+

5.10 CHF

50.49%

100+

3.57 CHF

65.34%

150+

3.46 CHF

66.41%

200+

2.81 CHF

72.72%

400+

2.76 CHF

73.20%

800+

2.70 CHF

73.79%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau du tuyau
PVC, mou
Diamètre intérieur
14 mm
Épaisseur de paroi
2 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Plage de température
de -20 jusqu'à 55 °C
Longueur du rouleau
50 m
Couleur
Transparent
Certicat FDA
Oui
Dureté
75 Shore A