Eriks

Tuyau PVC souple transparent sans insertion 12X2mm/50m

  • ERIKS:14882242
Image 1
Tuyau PVC souple transparent sans insertion.

Caractéristiques
• Tuyau continu en PVC sans inserts
• Convient pour les produits alimentaires
• Pour une utilisation sans pression
• Non résistant à l'huile et à l'essence

Normes et homologations
• CFR 21 FDA 175.300, EN 1935/2004 ainsi que 10/2011
• Tolérances selon EN 1307:2008

Plage de température:
• -20°C à +55°C

Dureté:
• 75 +/-5° Shore

Matériau:
• PVC souple, lisse
• transparent

Inserts:
• aucune

Options
• Rapport de test d'impression
Ajouter à la liste

10.80 CHF/ Mètrehors TVA

11.67 CHFTVA incluse

1334,08 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10.80 CHF

-

50+

5.30 CHF

50.93%

100+

3.73 CHF

65.46%

150+

3.57 CHF

66.94%

200+

2.97 CHF

72.50%

400+

2.92 CHF

72.96%

800+

2.81 CHF

73.98%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau du tuyau
PVC, mou
Diamètre intérieur
12 mm
Épaisseur de paroi
2 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Plage de température
de -20 jusqu'à 55 °C
Longueur du rouleau
50 m
Couleur
Transparent
Certicat FDA
Oui
Dureté
75 Shore A