Eriks

Tuyau PVC souple transparent sans insertion 10X2mm/50m

  • ERIKS:14882238
Image 1
Tuyau PVC souple transparent sans insertion.

Caractéristiques
• Tuyau continu en PVC sans inserts
• Convient pour les produits alimentaires
• Pour une utilisation sans pression
• Non résistant à l'huile et à l'essence

Normes et homologations
• CFR 21 FDA 175.300, EN 1935/2004 ainsi que 10/2011
• Tolérances selon EN 1307:2008

Plage de température:
• -20°C à +55°C

Dureté:
• 75 +/-5° Shore

Matériau:
• PVC souple, lisse
• transparent

Inserts:
• aucune

Options
• Rapport de test d'impression
Ajouter à la liste

9.20 CHF/ Mètrehors TVA

9.95 CHFTVA incluse

1731 En stock - Date de livraison estimée 26.10.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9.20 CHF

-

50+

4.43 CHF

51.85%

100+

3.14 CHF

65.87%

150+

2.97 CHF

67.72%

200+

2.60 CHF

71.74%

400+

2.54 CHF

72.39%

800+

2.49 CHF

72.93%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau du tuyau
PVC, mou
Diamètre intérieur
10 mm
Épaisseur de paroi
2 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Plage de température
de -20 jusqu'à 55 °C
Longueur du rouleau
50 m
Couleur
Transparent
Certicat FDA
Oui
Dureté
75 Shore A