Eriks

Tuyau pour sablage SUPERSAND Ø42x60mm/40m

  • ERIKS:14882280
Image 1
Approprié pour le transport de ciment, sable, gravier et le sablage. Ame conducteur électrique R ≤106 Ohm/m.

Caractéristiques de produit
  • Souple
  • Résistant à l'abrasion
  • Antistatique
Ajouter à la liste

66.90 CHF/ Mètrehors TVA

72.32 CHFTVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

66.90 CHF

-

20+

60.30 CHF

9.87%

40+

45.00 CHF

32.74%

80+

42.20 CHF

36.92%

160+

41.00 CHF

38.71%

320+

39.70 CHF

40.66%

640+

38.50 CHF

42.45%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
SUPERSAND
Diamètre intérieur
42 mm
Épaisseur de paroi
9 mm
Diamètre extérieur
60 mm
Pression maximum de service
12 bar
Rayon de courbure min.
420 mm
Longueur du rouleau
40 m
Matériau de la paroi intérieur
NR/SBR/BR
Plage de température
de -35 jusqu'à 80 °C