Eriks

Tuyau pour sablage SUPERSAND Ø38x56mm/40m

  • ERIKS:14882279
Image 1
Approprié pour le transport de ciment, sable, gravier et le sablage. Ame conducteur électrique R ≤106 Ohm/m.

Caractéristiques de produit
  • Souple
  • Résistant à l'abrasion
  • Antistatique
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
SUPERSAND
Diamètre intérieur
38 mm
Épaisseur de paroi
9 mm
Diamètre extérieur
56 mm
Pression maximum de service
12 bar
Rayon de courbure min.
380 mm
Longueur du rouleau
40 m
Matériau de la paroi intérieur
NR/SBR/BR
Plage de température
de -35 jusqu'à 80 °C