47.60 CHF/ Mètrehors TVA
51.46 CHFTVA incluse
64 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 47.60 CHF | - |
20+ | 42.70 CHF | 10.29% |
40+ | 31.90 CHF | 32.98% |
80+ | 30.00 CHF | 36.97% |
160+ | 29.10 CHF | 38.87% |
320+ | 28.10 CHF | 40.97% |
640+ | 27.30 CHF | 42.65% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | SUPERSAND |
Diamètre intérieur | 32 mm |
Épaisseur de paroi | 8 mm |
Diamètre extérieur | 48 mm |
Pression maximum de service | 12 bar |
Rayon de courbure min. | 320 mm |
Longueur du rouleau | 40 m |
Matériau de la paroi intérieur | NR/SBR/BR |
Plage de température | de -35 jusqu'à 80 °C |