Eriks

Tuyau pour sablage SUPERSAND Ø25x39mm/40m

  • ERIKS:14882277
Image 1
Approprié pour le transport de ciment, sable, gravier et le sablage. Ame conducteur électrique R ≤106 Ohm/m.

Caractéristiques de produit
  • Souple
  • Résistant à l'abrasion
  • Antistatique
Ajouter à la liste

39.80 CHF/ Mètrehors TVA

43.02 CHFTVA incluse

457 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

39.80 CHF

-

20+

36.00 CHF

9.55%

40+

26.70 CHF

32.91%

80+

25.10 CHF

36.93%

160+

24.30 CHF

38.94%

320+

23.60 CHF

40.70%

640+

22.90 CHF

42.46%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
SUPERSAND
Diamètre intérieur
25 mm
Épaisseur de paroi
7 mm
Diamètre extérieur
39 mm
Pression maximum de service
12 bar
Rayon de courbure min.
250 mm
Longueur du rouleau
40 m
Matériau de la paroi intérieur
NR/SBR/BR
Plage de température
de -35 jusqu'à 80 °C