33.60 CHF/ Mètrehors TVA
36.32 CHFTVA incluse
48 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 33.60 CHF | - |
20+ | 30.20 CHF | 10.12% |
40+ | 22.60 CHF | 32.74% |
80+ | 21.00 CHF | 37.50% |
160+ | 20.50 CHF | 38.99% |
320+ | 19.80 CHF | 41.07% |
640+ | 19.30 CHF | 42.56% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | SUPERSAND |
Diamètre intérieur | 19 mm |
Épaisseur de paroi | 7 mm |
Diamètre extérieur | 33 mm |
Pression maximum de service | 12 bar |
Rayon de courbure min. | 190 mm |
Longueur du rouleau | 40 m |
Matériau de la paroi intérieur | NR/SBR/BR |
Plage de température | de -35 jusqu'à 80 °C |