198.50 CHF/ Mètrehors TVA
214.58 CHFTVA incluse
42,6 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 198.50 CHF | - |
10+ | 178.50 CHF | 10.08% |
20+ | 169.00 CHF | 14.86% |
40+ | 149.50 CHF | 24.69% |
80+ | 142.00 CHF | 28.46% |
160+ | 138.00 CHF | 30.48% |
320+ | 133.50 CHF | 32.75% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | CHEMFOOD |
Diamètre intérieur | 76 mm |
Épaisseur de paroi | 9 mm |
Diamètre extérieur | 94 mm |
Pression maximum de service | 16 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 80 % |
Rayon de courbure min. | 420 mm |
Longueur du rouleau | 40 m |
Matériau de la paroi intérieur | UPE/UHMWPE |
Plage de température | de -30 jusqu'à 90 °C |