132.50 CHF/ Mètrehors TVA
143.23 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1
82,9 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 132.50 CHF | - |
10+ | 119.50 CHF | 9.81% |
20+ | 112.50 CHF | 15.09% |
40+ | 99.10 CHF | 25.21% |
80+ | 94.10 CHF | 28.98% |
160+ | 91.30 CHF | 31.09% |
320+ | 88.60 CHF | 33.13% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | CHEMFOOD |
Diamètre intérieur | 51 mm |
Épaisseur de paroi | 7 mm |
Diamètre extérieur | 65 mm |
Pression maximum de service | 16 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 90 % |
Rayon de courbure min. | 280 mm |
Longueur du rouleau | 40 m |
Matériau de la paroi intérieur | UPE/UHMWPE |
Plage de température | de -30 jusqu'à 90 °C |