109.50 CHF/ Mètrehors TVA
118.37 CHFTVA incluse
54 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 109.50 CHF | - |
10+ | 97.90 CHF | 10.59% |
20+ | 92.40 CHF | 15.62% |
40+ | 81.50 CHF | 25.57% |
80+ | 77.50 CHF | 29.22% |
160+ | 75.20 CHF | 31.32% |
320+ | 73.00 CHF | 33.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | CHEMFOOD |
Diamètre intérieur | 38 mm |
Épaisseur de paroi | 6.5 mm |
Diamètre extérieur | 51 mm |
Pression maximum de service | 16 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 90 % |
Rayon de courbure min. | 220 mm |
Longueur du rouleau | 40 m |
Matériau de la paroi intérieur | UPE/UHMWPE |
Plage de température | de -30 jusqu'à 90 °C |