Eriks

Tuyau pour produits chimiques et alimentaires CHEMFOOD Ø32x44mm/40m

  • ERIKS:14896489
Image 1
Description
Tuyau universel pour produits chimiques et alimentaires, adapté à presque tous les produits chimiques.

Caractéristiques
• Utilisable comme tuyau alimentaire
• Température de stérilisation max. 30 minutes à +130°C et 2.5 bar
• Insertion textile, spirale en fil d'acier, toron de cuivre
• Conforme aux normes EC 1935/2004 et EC 10/211

Plage de température
• -30°C jusqu'à +90°C
• Paroi intérieure électriquement conductrice M=R ≤ 10² Ohm

Ame
• Polyéthylène UHMW (Ultra High Molecular Weight), clair
• Extrudé lisse et sans soudure

Inserts
• Insert textile avec spirale en fil d'acier
• Toron de cuivre intégré

Couverture
• Caoutchouc EPDM bleu
• Lisse avec empreinte de tissu

Tolérances de fabrication:
• ISO 1307-1997

Marquage
• UHMWPE CHEMICAL & FOOD

Raccords
• Selon le choix

Permis:
• FDA 21 CFR 177.1520
• CE 10/2011
• CE 1935/2004
• BfR

Options
• Rapport de test d'impression
• Gravure laser claire sur manchon de gravure pivotant"
Ajouter à la liste

96.00 CHF/ Mètrehors TVA

103.78 CHFTVA incluse

26 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

96.00 CHF

-

10+

86.50 CHF

9.90%

20+

81.60 CHF

15.00%

40+

72.20 CHF

24.79%

80+

68.70 CHF

28.44%

160+

66.60 CHF

30.62%

320+

64.60 CHF

32.71%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
CHEMFOOD
Diamètre intérieur
32 mm
Épaisseur de paroi
6 mm
Diamètre extérieur
44 mm
Pression maximum de service
16 bar
Résistance au vide à 20 °C
90 %
Rayon de courbure min.
180 mm
Longueur du rouleau
40 m
Matériau de la paroi intérieur
UPE/UHMWPE
Plage de température
de -30 jusqu'à 90 °C