81.30 CHF/ Mètrehors TVA
87.89 CHFTVA incluse
19,6 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 81.30 CHF | - |
10+ | 73.20 CHF | 9.96% |
20+ | 69.10 CHF | 15.01% |
40+ | 61.10 CHF | 24.85% |
80+ | 58.00 CHF | 28.66% |
160+ | 56.30 CHF | 30.75% |
320+ | 54.50 CHF | 32.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | CHEMFOOD |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Épaisseur de paroi | 6 mm |
Diamètre extérieur | 37 mm |
Pression maximum de service | 16 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 90 % |
Rayon de courbure min. | 150 mm |
Longueur du rouleau | 40 m |
Matériau de la paroi intérieur | UPE/UHMWPE |
Plage de température | de -30 jusqu'à 90 °C |