70.50 CHF/ Mètrehors TVA
76.21 CHFTVA incluse
126 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 70.50 CHF | - |
10+ | 63.60 CHF | 9.79% |
20+ | 60.00 CHF | 14.89% |
40+ | 53.10 CHF | 24.68% |
80+ | 50.30 CHF | 28.65% |
160+ | 48.80 CHF | 30.78% |
320+ | 47.40 CHF | 32.77% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | CHEMFOOD |
Diamètre intérieur | 19 mm |
Épaisseur de paroi | 6 mm |
Diamètre extérieur | 31 mm |
Pression maximum de service | 16 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 90 % |
Rayon de courbure min. | 120 mm |
Longueur du rouleau | 40 m |
Matériau de la paroi intérieur | UPE/UHMWPE |
Plage de température | de -30 jusqu'à 90 °C |