75.80 CHF/ Mètrehors TVA
81.94 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 03.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 75.80 CHF | - |
4+ | 64.30 CHF | 15.17% |
10+ | 58.00 CHF | 23.48% |
20+ | 51.50 CHF | 32.06% |
40+ | 50.00 CHF | 34.04% |
80+ | 48.50 CHF | 36.02% |
160+ | 47.00 CHF | 37.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | CHEMSPIRAL |
Type | CHEMSPIRAL |
Diamètre intérieur | 6.5 mm |
Matériau du paroi extérieur | Polytétrafluoroéthylène (PTFE) |
Pression maximum de service | 4 bar |
Couleur paroi eterne | Blanc |
Pression de service max. à 20 °C | 4 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 744 % |
Plage de température °C (en fonction du fluide) | de -70 jusqu'à 260 °C |
Rayon de courbure | 25 mm |
Longueur du rouleau | 10 m |
Conforme EC1935/2004 | Non |