259.00 CHF/ Mètrehors TVA
279.98 CHFTVA incluse
4,8 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 259.00 CHF | - |
4+ | 194.50 CHF | 24.90% |
10+ | 175.00 CHF | 32.43% |
20+ | 155.50 CHF | 39.96% |
40+ | 151.00 CHF | 41.70% |
80+ | 146.50 CHF | 43.44% |
160+ | 142.00 CHF | 45.17% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | CHEMSPIRAL |
Type | CHEMSPIRAL |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Matériau du paroi extérieur | Polytétrafluoroéthylène (PTFE) |
Pression maximum de service | 3 bar |
Couleur paroi eterne | Blanc |
Pression de service max. à 20 °C | 3 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 947 % |
Plage de température °C (en fonction du fluide) | de -70 jusqu'à 260 °C |
Rayon de courbure | 85 mm |
Longueur du rouleau | 10 m |
Conforme EC1935/2004 | Non |