172.50 CHF/ Mètrehors TVA
186.47 CHFTVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 172.50 CHF | - |
4+ | 138.00 CHF | 20.00% |
10+ | 124.00 CHF | 28.12% |
20+ | 110.50 CHF | 35.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | CHEMSPIRAL |
Type | CHEMSPIRAL |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Matériau du paroi extérieur | Polytétrafluoroéthylène (PTFE) |
Pression maximum de service | 3 bar |
Couleur paroi eterne | Blanc |
Pression de service max. à 20 °C | 3 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 947 % |
Plage de température °C (en fonction du fluide) | de -70 jusqu'à 260 °C |
Rayon de courbure | 75 mm |
Longueur du rouleau | 10 m |
Conforme EC1935/2004 | Non |