163.50 CHF/ Mètrehors TVA
176.74 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 03.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 163.50 CHF | - |
4+ | 131.00 CHF | 19.88% |
10+ | 118.00 CHF | 27.83% |
20+ | 104.50 CHF | 36.09% |
40+ | 101.50 CHF | 37.92% |
80+ | 98.30 CHF | 39.88% |
160+ | 95.40 CHF | 41.65% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | CHEMSPIRAL |
Type | CHEMSPIRAL |
Diamètre intérieur | 16 mm |
Matériau du paroi extérieur | Polytétrafluoroéthylène (PTFE) |
Pression maximum de service | 3 bar |
Couleur paroi eterne | Blanc |
Pression de service max. à 20 °C | 3 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 947 % |
Plage de température °C (en fonction du fluide) | de -70 jusqu'à 260 °C |
Rayon de courbure | 65 mm |
Longueur du rouleau | 10 m |
Conforme EC1935/2004 | Non |