Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | CHEMSPIRAL |
Type | CHEMSPIRAL |
Diamètre intérieur | 12.5 mm |
Matériau du paroi extérieur | Polytétrafluoroéthylène (PTFE) |
Pression maximum de service | 4 bar |
Couleur paroi eterne | Blanc |
Pression de service max. à 20 °C | 4 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 947 % |
Plage de température °C (en fonction du fluide) | de -70 jusqu'à 260 °C |
Rayon de courbure | 50 mm |
Longueur du rouleau | 10 m |
Conforme EC1935/2004 | Non |