104.00 CHF/ Mètrehors TVA
112.42 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1
60 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 104.00 CHF | - |
40+ | 94.20 CHF | 9.42% |
80+ | 84.90 CHF | 18.37% |
120+ | 80.60 CHF | 22.50% |
240+ | 78.20 CHF | 24.81% |
480+ | 75.80 CHF | 27.12% |
960+ | 73.50 CHF | 29.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | PRESSLAC |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Épaisseur de paroi | 10 mm |
Diamètre extérieur | 70 mm |
Pression maximum de service | 10 bar |
Rayon de courbure min. | 300 mm |
Longueur du rouleau | 40 m |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Plage de température | de -25 jusqu'à 80 °C |