Eriks

Tuyau pour lait PRESSLAC Ø40x60mm/40m

  • ERIKS:14897272
Image 1
Utilisable pour les aliments gras, tel que lait et produits laitier. Sans phtalate, vérifié selon la directive REACH.

Indication d'utilisation
Température service à court terme max. +164°C / 6 bar pression de vapeur pour le nettoyage ou la stérilisation.
Ajouter à la liste

85.40 CHF/ Mètrehors TVA

92.32 CHFTVA incluse

Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1

30 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

85.40 CHF

-

40+

77.60 CHF

9.13%

80+

70.10 CHF

17.92%

120+

66.30 CHF

22.37%

240+

64.30 CHF

24.71%

480+

62.40 CHF

26.93%

960+

60.50 CHF

29.16%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
PRESSLAC
Diamètre intérieur
40 mm
Épaisseur de paroi
10 mm
Diamètre extérieur
60 mm
Pression maximum de service
10 bar
Rayon de courbure min.
240 mm
Longueur du rouleau
40 m
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C