Eriks

Tuyau pour lait PRESSLAC Ø32x48mm/40m

  • ERIKS:14897271
Image 1
Utilisable pour les aliments gras, tel que lait et produits laitier. Sans phtalate, vérifié selon la directive REACH.

Indication d'utilisation
Température service à court terme max. +164°C / 6 bar pression de vapeur pour le nettoyage ou la stérilisation.
Ajouter à la liste

60.00 CHF/ Mètrehors TVA

64.86 CHFTVA incluse

Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1

21 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

60.00 CHF

-

40+

54.50 CHF

9.17%

80+

49.10 CHF

18.17%

120+

46.60 CHF

22.33%

240+

45.10 CHF

24.83%

480+

43.70 CHF

27.17%

960+

42.50 CHF

29.17%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
PRESSLAC
Diamètre intérieur
32 mm
Épaisseur de paroi
8 mm
Diamètre extérieur
48 mm
Pression maximum de service
10 bar
Rayon de courbure min.
200 mm
Longueur du rouleau
40 m
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C