20.00 CHF/ Mètrehors TVA
21.62 CHFTVA incluse
225 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 20.00 CHF | - |
25+ | 13.10 CHF | 34.50% |
50+ | 11.10 CHF | 44.50% |
100+ | 9.00 CHF | 55.00% |
200+ | 8.80 CHF | 56.00% |
400+ | 8.55 CHF | 57.25% |
800+ | 8.20 CHF | 59.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Diamètre intérieur | 8 mm |
Épaisseur de paroi | 5 mm |
Diamètre extérieur | 18 mm |
Longueur du rouleau | 25 m |
Matériau de la paroi intérieur | NR (caoutchouc naturel) |
Plage de température | de -40 jusqu'à 75 °C |