10.90 CHF/ Mètrehors TVA
11.78 CHFTVA incluse
393 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10.90 CHF | - |
25+ | 7.05 CHF | 35.32% |
50+ | 6.00 CHF | 44.95% |
100+ | 4.89 CHF | 55.14% |
200+ | 4.73 CHF | 56.61% |
400+ | 4.62 CHF | 57.61% |
800+ | 4.47 CHF | 58.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Diamètre intérieur | 8 mm |
Épaisseur de paroi | 3 mm |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Longueur du rouleau | 25 m |
Matériau de la paroi intérieur | NR (caoutchouc naturel) |
Plage de température | de -40 jusqu'à 75 °C |