9.00 CHF/ Mètrehors TVA
9.73 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 21.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9.00 CHF | - |
25+ | 6.75 CHF | 25.00% |
50+ | 5.70 CHF | 36.67% |
100+ | 4.52 CHF | 49.78% |
200+ | 4.41 CHF | 51.00% |
400+ | 4.31 CHF | 52.11% |
800+ | 4.10 CHF | 54.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Diamètre intérieur | 8 mm |
Épaisseur de paroi | 2 mm |
Diamètre extérieur | 12 mm |
Longueur du rouleau | 25 m |
Matériau de la paroi intérieur | NR (caoutchouc naturel) |
Plage de température | de -40 jusqu'à 75 °C |