Eriks

Tuyau pour gaz et laboratoires Ø7x15mm/25m

  • ERIKS:14886597
Image 1
Caractéristiques du produit
  • Bonne élasticité    
  • Bonne propriétés mécaniques    
  • Bonne résistance aux effort répétitif de pliage
Ajouter à la liste

13.50 CHF/ Mètrehors TVA

14.59 CHFTVA incluse

180 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13.50 CHF

-

25+

8.75 CHF

35.19%

50+

7.45 CHF

44.81%

100+

6.10 CHF

54.81%

200+

5.90 CHF

56.30%

400+

5.75 CHF

57.41%

800+

5.50 CHF

59.26%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Diamètre intérieur
7 mm
Épaisseur de paroi
4 mm
Diamètre extérieur
15 mm
Longueur du rouleau
25 m
Matériau de la paroi intérieur
NR (caoutchouc naturel)
Plage de température
de -40 jusqu'à 75 °C