14.50 CHF/ Mètrehors TVA
15.67 CHFTVA incluse
450 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 14.50 CHF | - |
25+ | 9.35 CHF | 35.52% |
50+ | 8.00 CHF | 44.83% |
100+ | 6.55 CHF | 54.83% |
200+ | 6.40 CHF | 55.86% |
400+ | 6.15 CHF | 57.59% |
800+ | 6.00 CHF | 58.62% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Diamètre intérieur | 6 mm |
Épaisseur de paroi | 4.5 mm |
Diamètre extérieur | 15 mm |
Longueur du rouleau | 25 m |
Matériau de la paroi intérieur | NR (caoutchouc naturel) |
Plage de température | de -40 jusqu'à 75 °C |