Eriks

Tuyau pour gaz et laboratoires Ø6x12mm/25m

  • ERIKS:14887866
Image 1
Caractéristiques du produit
  • Bonne élasticité    
  • Bonne propriétés mécaniques    
  • Bonne résistance aux effort répétitif de pliage
Ajouter à la liste

17.00 CHF/ Mètrehors TVA

18.38 CHFTVA incluse

70 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17.00 CHF

-

25+

11.00 CHF

35.29%

50+

9.25 CHF

45.59%

100+

7.70 CHF

54.71%

200+

7.50 CHF

55.88%

400+

7.25 CHF

57.35%

800+

7.00 CHF

58.82%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Diamètre intérieur
6 mm
Épaisseur de paroi
3 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Longueur du rouleau
25 m
Matériau de la paroi intérieur
NR (caoutchouc naturel)
Plage de température
de -40 jusqu'à 75 °C