18.90 CHF/ Mètrehors TVA
20.43 CHFTVA incluse
77 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 18.90 CHF | - |
20+ | 12.30 CHF | 34.92% |
40+ | 10.40 CHF | 44.97% |
80+ | 8.60 CHF | 54.50% |
160+ | 8.30 CHF | 56.08% |
320+ | 8.05 CHF | 57.41% |
640+ | 7.85 CHF | 58.47% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Diamètre intérieur | 19 mm |
Épaisseur de paroi | 3 mm |
Diamètre extérieur | 25 mm |
Longueur du rouleau | 20 m |
Matériau de la paroi intérieur | NR (caoutchouc naturel) |
Plage de température | de -40 jusqu'à 75 °C |