17.30 CHF/ Mètrehors TVA
18.70 CHFTVA incluse
639 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 17.30 CHF | - |
20+ | 11.30 CHF | 34.68% |
40+ | 9.40 CHF | 45.66% |
80+ | 7.80 CHF | 54.91% |
160+ | 7.60 CHF | 56.07% |
320+ | 7.35 CHF | 57.51% |
640+ | 7.15 CHF | 58.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Diamètre intérieur | 16 mm |
Épaisseur de paroi | 3 mm |
Diamètre extérieur | 22 mm |
Longueur du rouleau | 20 m |
Matériau de la paroi intérieur | NR (caoutchouc naturel) |
Plage de température | de -40 jusqu'à 75 °C |