40.10 CHF/ Mètrehors TVA
43.35 CHFTVA incluse
18,5 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 40.10 CHF | - |
15+ | 26.00 CHF | 35.16% |
30+ | 22.10 CHF | 44.89% |
60+ | 18.10 CHF | 54.86% |
120+ | 17.50 CHF | 56.36% |
240+ | 17.10 CHF | 57.36% |
480+ | 16.40 CHF | 59.10% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Diamètre intérieur | 15 mm |
Épaisseur de paroi | 7.5 mm |
Diamètre extérieur | 30 mm |
Longueur du rouleau | 15 m |
Matériau de la paroi intérieur | NR (caoutchouc naturel) |
Plage de température | de -40 jusqu'à 75 °C |