25.90 CHF/ Mètrehors TVA
28.00 CHFTVA incluse
131 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 25.90 CHF | - |
25+ | 17.00 CHF | 34.36% |
50+ | 14.30 CHF | 44.79% |
100+ | 11.80 CHF | 54.44% |
200+ | 11.40 CHF | 55.98% |
400+ | 11.00 CHF | 57.53% |
800+ | 10.80 CHF | 58.30% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Diamètre intérieur | 13 mm |
Épaisseur de paroi | 3 mm |
Diamètre extérieur | 19 mm |
Longueur du rouleau | 25 m |
Matériau de la paroi intérieur | NR (caoutchouc naturel) |
Plage de température | de -40 jusqu'à 75 °C |