11.90 CHF/ Mètrehors TVA
12.86 CHFTVA incluse
511 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11.90 CHF | - |
25+ | 7.75 CHF | 34.87% |
50+ | 6.55 CHF | 44.96% |
100+ | 5.35 CHF | 55.04% |
200+ | 5.15 CHF | 56.72% |
400+ | 4.99 CHF | 58.07% |
800+ | 4.89 CHF | 58.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Diamètre intérieur | 12 mm |
Épaisseur de paroi | 2.5 mm |
Diamètre extérieur | 17 mm |
Longueur du rouleau | 25 m |
Matériau de la paroi intérieur | NR (caoutchouc naturel) |
Plage de température | de -40 jusqu'à 75 °C |