Eriks

Tuyau pour gaz et laboratoires Ø11x25mm/20m

  • ERIKS:14887872
Image 1
Caractéristiques du produit
  • Bonne élasticité    
  • Bonne propriétés mécaniques    
  • Bonne résistance aux effort répétitif de pliage
Ajouter à la liste

29.60 CHF/ Mètrehors TVA

32.00 CHFTVA incluse

21 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

29.60 CHF

-

20+

19.40 CHF

34.46%

40+

16.30 CHF

44.93%

80+

13.40 CHF

54.73%

160+

13.10 CHF

55.74%

320+

12.60 CHF

57.43%

640+

12.20 CHF

58.78%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Diamètre intérieur
11 mm
Épaisseur de paroi
7 mm
Diamètre extérieur
25 mm
Longueur du rouleau
20 m
Matériau de la paroi intérieur
NR (caoutchouc naturel)
Plage de température
de -40 jusqu'à 75 °C